MEGADYNE GROUP
MEGADYNE GROUP
F3-13/16
MEGADYNE GROUP MEGADYNE GROUP
Popis
MEGADYNE GROUP F3-13/16
3-13/16" Bore; 4-7/16" Outside Diameter; 3-5/8" Length Thru Bore; F Bushing Series; Keyway; QD Bushing
Katalógové číslo výrobcu
F3-13/16
BDI #
17112119
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Up%C3%ADnacie-zariadenia/P%C3%BAzdro/F3-13-16/p/17112119
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
AMMEGA
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171605
Váha / Kilogram
6,36
EAN
0746041059316
Vnútorný priemer - palce
3.813
Vnútorný priemer – milimetre
96.85
Vonkajší priemer - palce
4.438
Vonkajší priemer – milimetre
112.725
Dĺžka cez dieru – palce
3.625
Dĺžka cez dieru – milimetre
92.075
Rada púzdra
F
Drážka Áno/Nie
Yes
Štýl púzdra
QD
Ostatné vlastnosti
Keyway on ID
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Bushing
Harmonizovaný tarifný kód
8483.90.10.50
Podstatné meno
Bushing
Reťazec kľúčového slova
Shaft
Váha / libry
14
Dlhý popis
3-13/16" Bore; 4-7/16" Outside Diameter; 3-5/8" Length Thru Bore; F Bushing Series; Keyway; QD Bushing
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov