CLIMAX METAL
CLIMAX METAL
ISTC-125-12
CLIMAX METAL CLIMAX METAL
Popis
CLIMAX METAL ISTC-125-12
1-1/4-12 Bore Thread; Shaft Collar; Steel; 2-1/16" Outside Diameter; 1/2" Width; 1/4-28 X 3/4 Clamp Screw Size; One Piece Split Threaded
Katalógové číslo výrobcu
ISTC-125-12
BDI #
196537
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Up%C3%ADnacie-zariadenia/Up%C3%ADnac%C3%AD-prstenec/ISTC-125-12/p/196537
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
RBC BEARINGS
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
Váha / Kilogram
0,13
EAN
0044861515488
Vnútorný priemer - palce
0
Vnútorný priemer – milimetre
0
Vnútorný závit
1-1/4-12
Komponent
Shaft Collar
Materiál
Steel
Rozdelený alebo pevný popis
One Piece Split Threaded
Vonkajší priemer - palce
2.063
Vonkajší priemer – milimetre
52.4
Šírka – palce
0.5
Šírka – milimetre
12.7
Upínacia skrutka
1/4-28 X 3/4
Nastavovacia skrutka
No
Drážka Áno/Nie
No
Ostatné vlastnosti
Black Oxide Coated
Palec – metrický
Inch
Dlhý popis
1-1/4-12 Bore Thread; Shaft Collar; Steel; 2-1/16" Outside Diameter; 1/2" Width; 1/4-28 X 3/4 Clamp Screw Size; One Piece Split Threaded
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov