STEARNS BRAKE
STEARNS BRAKE
3-21-850F0-0B-ED
STEARNS BRAKE STEARNS BRAKE
Popis
STEARNS BRAKE 3-21-850F0-0B-ED
Brake; Electrical Activation; Straight | Finished Bore; 5/8" Bore; Hollow Bore Input; C-Face | Shaft Mount; 24VDC Voltage; Bidirectional Rotation; Static Torque 6Lb-ft
Katalógové číslo výrobcu
3-21-850F0-0B-ED
BDI #
24169737
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Spojky-a-brzdy/Elektrick%C3%A9-spojky-a-brzdy/3-21-850F0-0B-ED/p/24169737
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26112105
Váha / Kilogram
4,3
EAN
0793699719178
Meno produktu
Brake
Aktivácia
Electrical
Profil otvoru
Straight | Finished
Vnútorný priemer - palce
0.625
Vnútorný priemer – milimetre
15.875
Typ vstupu
Hollow Bore
Typ výstupu
Not Applicable
Uchytávacia metóda
C-Face | Shaft
Hodnota napätia
24VDC
Smer otáčania
Bidirectional
Počet zastavovacích prsteňov
0
Profil zubu
Static Torque 6Lb-ft
Typ produktu
Friction Disc
Typ pohybu
Holding
Ovládanie / Spiatočka
Armature | Spring
Rad produktu
321
Štýl hlavice
Cylindrical
Koniec hriadeľa
End
Profil uchytávacieho rámu
NEMA C
Veľkosť uchytávacieho rámu
48C
Kryt
TENV | IP42
Status vypnutý
Engagement
Hodnota výkonu
20W
Počet trecích diskov
1
Pozícia oloveného drôtu
External
Palec – metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
Splined Hub | Single Point Torque Adjustment | Brake Release Indicator Switch | Class B Insulation | UR Certified | CUR Certified
Kategória BDI
Clutches and Brakes
Harmonizovaný tarifný kód
8505.20.00.00
Podstatné meno
Braking System
Reťazec kľúčového slova
Electrical
URL výrobcu
https://www.regalrexnord.com
Číslo položky výrobcu
321850F00BED
Váha / libry
9.5
Dlhý popis
Brake; Electrical Activation; Straight | Finished Bore; 5/8" Bore; Hollow Bore Input; C-Face | Shaft Mount; 24VDC Voltage; Bidirectional Rotation; Static Torque 6Lb-ft
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov