https://www.bdiexpress.com/medias/INDWELCLUTCH-EL-SF170-FLG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI1NTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZtTDJnMU9DOHhNRFkyT1Rrek5ESXhOVEU1T0M5SlRrUlhSVXhEVEZWVVEwaGZSVXhmVTBZeE56QmZSa3hIWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxkZDI3NTJjN2YwMzNhNzE2MWM5ZDM5MWVhYTBlMWE2MjU5NTBiMjk4N2U0MmJjMzE4ZGFhMTlkYjI0NGEwMDlh
WARNER ELECTRIC
WARNER ELECTRIC
5633-271-009
WARNER ELECTRIC WARNER ELECTRIC
Popis
WARNER ELECTRIC 5633-271-009
Electrical Clutch; Straight | Finished; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Flange Mounted Mount; 6VDC Voltage; Bidirectional Rotation; Static Torque 15Lb-ft
Katalógové číslo výrobcu
5633-271-009
BDI #
955063
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Spojky-a-brzdy/Elektrick%C3%A9-spojky-a-brzdy/5633-271-009/p/955063
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
REGAL REXNORD
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111500
Váha / Kilogram
0,009
EAN
0786582942289
Meno produktu
Clutch
Aktivácia
Electrical
Profil otvoru
Straight | Finished
Vnútorný priemer - palce
0
Vnútorný priemer – milimetre
0
Typ vstupu
Hollow Bore
Typ výstupu
Hollow Bore
Uchytávacia metóda
Flange Mounted
Hodnota napätia
6VDC
Smer otáčania
Bidirectional
Počet zastavovacích prsteňov
0
Profil zubu
Static Torque 15Lb-ft
Typ produktu
Armature Disc
Ovládanie / Spiatočka
Electromagnetic
Rad produktu
SF
Štýl hlavice
Cylindrical
Koniec hriadeľa
Thru
Status vypnutý
Engagement
Hodnota výkonu
5.85W
Odpor v ohmoch
6.96Ohm
Maximálne RPM
5000
Palec – metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
Antibacklash Armature | High Cycle Rate Capabilities | Slotted Armatures for Greater Torque Stability | With Needle Bearing and Collar | CSA Certified | UL Certified
Kategória BDI
Clutches and Brakes
Harmonizovaný tarifný kód
8505.20.00.00
Podstatné meno
Clutch
Reťazec kľúčového slova
Electrical
URL výrobcu
https://www.warnerelectric.com
Váha / libry
0
Dlhý popis
Electrical Clutch; Straight | Finished; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Flange Mounted Mount; 6VDC Voltage; Bidirectional Rotation; Static Torque 15Lb-ft
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov