https://www.bdiexpress.com/medias/INDHORCLUBRK-PNEU-FMCBE-FLG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjQ0OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHTmpMMmd4TlM4eE1EYzJOamszTkRFNE9UVTVPQzlKVGtSSVQxSkRURlZDVWt0ZlVFNUZWVjlHVFVOQ1JWOUdURWRmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDI4NGZkMzI0ZDc4M2VjMGFjYWYxODkyNmNiYzBkMGE5NjU3YWNmNDkzZTJlMmM3NzJiM2I3MDI1ZmNlMzk3NzM
NEXEN
NEXEN
801600
NEXEN NEXEN
Popis
NEXEN 801600
Clutch and Brake; Pneumatic Activation; Straight | Finished Bore; 1-1/8" Bore; Hollow Bore Input; Shaft Output; Flange Mounted|Shaft Mount; Maximum Stat
Katalógové číslo výrobcu
801600
BDI #
455030
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Spojky-a-brzdy/Pneumatick%C3%A9-spojky-a-brzdy/801600/p/455030
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
NEXEN GROUP INC WWW.NEXENGROUP.COM
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26112104
Váha / Kilogram
30,963
EAN
0662284155151
Meno produktu
Clutch and Brake
Aktivácia
Pneumatic
Profil otvoru
Straight | Finished
Vnútorný priemer - palce
1.125
Vnútorný priemer – milimetre
28.575
Typ vstupu
Hollow Bore
Typ výstupu
Shaft
Uchytávacia metóda
Flange Mounted | Shaft
Priemer pilota - palce
0
Priemer pilota – milimetre
0
Profil zubu
Maximum Static Torque Clutch-575Lb-in | Brake-685Lb-in
Typ produktu
Friction Facing
Typ pohybu
Starting | Stopping | Inching | Jogging | Indexing
Ovládanie / Spiatočka
Air | Air
Obchodný názov
AIR CHAMP
Rad produktu
FMCBE
Štýl hlavice
Cylindrical
Koniec hriadeľa
Thru
Veľkosť uchytávacieho rámu
182TC | 184TC
Hnacie zariadenie
Face Mount
Veľkosť portu - palce
0.125
Veľkosť portu – milimetre
3.175
Maximálne RPM
1800
Tlak
80psi
Tepelná kapacita
0.33HP
Aplikácia
Cyclic Start-Stop Operation | Torque Control | Controlled Acceleration
Palec – metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
Standard Coefficient Clutch Facing | Standard Coefficient Brake Facing | Black Oxide Finish | Enclosed Design | NEMA
Kategória BDI
Clutches and Brakes
Podstatné meno
Assembly
Reťazec kľúčového slova
Braking Clutch
Váha / libry
69.26
Dlhý popis
Clutch and Brake; Pneumatic Activation; Straight | Finished Bore; 1-1/8" Bore; Hollow Bore Input; Shaft Output; Flange Mounted|Shaft Mount; Maximum Stat
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov