NILOS
NILOS
32208 JV
NILOS NILOS
Popis
NILOS 32208 JV
Bearing Seal Ring; Metal Seal; 80MM Outer Diameter; 45MM Inner Diameter; 2.5MM Width; 0.3MM Thickness; For Single Row Taper Roller Bearings
Katalógové číslo výrobcu
32208 JV
BDI #
1250462
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Tesniace-zariadenia/32208-JV/p/1250462
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
SKF
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
Váha / Kilogram
0,01
EAN
7316578007550
Podstatné meno
Ring
Reťazec kľúčového slova
Seal Bearing
URL výrobcu
https://www.nilos-ring.com
Detail produktu
Bearing Seal Ring
Špecifikácia produktu
Metal Seal; 80MM Outer Diameter; 45MM Inner Diameter; 2.5MM Width; 0.3MM Thickness
Dlhý popis
Bearing Seal Ring; Metal Seal; 80MM Outer Diameter; 45MM Inner Diameter; 2.5MM Width; 0.3MM Thickness; For Single Row Taper Roller Bearings