NILOS
NILOS
7315 AVH
NILOS NILOS
Popis
NILOS 7315 AVH
Bearing Seal Ring; Metal Seal; 152MM Outer Diameter; 75MM Inner Diameter; 3.5MM Width; 0.5MM Thickness; For Single Row Angular Contact Ball Bearings
Katalógové číslo výrobcu
7315 AVH
BDI #
1239816
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Tesniace-zariadenia/7315-AVH/p/1239816
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
SKF
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31411700
Váha / Kilogram
0,058
EAN
7316578020047
Podstatné meno
Ring
Reťazec kľúčového slova
Seal Bearing
URL výrobcu
https://www.nilos-ring.com
Detail produktu
Bearing Seal Ring
Špecifikácia produktu
Metal Seal; 152MM Outer Diameter; 75MM Inner Diameter; 3.5MM Width; 0.5MM Thickness
Dlhý popis
Bearing Seal Ring; Metal Seal; 152MM Outer Diameter; 75MM Inner Diameter; 3.5MM Width; 0.5MM Thickness; For Single Row Angular Contact Ball Bearings