https://www.bdiexpress.com/medias/INDNSKASSYXX-BSFN-WFASA-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTMxM3xpbWFnZS9qcGVnfGFESm1MMmcxTkM4eE1ERTJOakkxTlRnM09ERTNOQzlKVGtST1UwdEJVMU5aV0ZoZlFsTkdUbDlYUmtGVFFWOVRWRXhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDJhMTQ2YzU3OWY3ODQ2NmZkNWY4OTdkOGY4NjFlNTA5NTJhOWY4Zjk5YmJhOTA3MDU2Y2JmMGQ2Y2M3NTVhMmU
NSK
NSK
W1405FA-1P-C3Z5
NSK NSK
Popis
NSK W1405FA-1P-C3Z5
Ball Screw with Flanged Nut; 14MM Thread Diameter; 5MM Thread Lead; 621MM Overall Length; Right Hand Thread Direction; 1 Thread Starts; Steel; No End Block; A Ball Screw Series; PFT Ball Nut Series
Katalógové číslo výrobcu
W1405FA-1P-C3Z5
BDI #
1195823
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/V%C5%A1etky-produkty-a-komponenty-pre-line%C3%A1rny-pohyb/Kompletn%C3%A9-zostavy/Guli%C4%8Dkov%C3%A9-skrutky---zostavy/W1405FA-1P-C3Z5/p/1195823
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
NSK
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
Váha / Kilogram
0,88
EAN
0029176252419
Meno produktu
Ball Screw with Flanged Nut
Priemer závitu v palcoch
0.551
Priemer závitu v milimetroch
14
Stúpanie závitu v palcoch
0.197
Stúpanie závitu v milimetroch
5
Celková dĺžka - palce
24.449
Celková dĺžka – milimetre
621
Smer závitu
Right Hand
Počet začiatkov závitu
1
Materiál
Steel
Koncový blok áno/nie
No
Séria guľôčkovej závitovky
A
Séria guľôčkovej matice
PFT
Palec – metrický
Metric
Ostatné vlastnosti
Finished Shaft End | Preloaded | Fine Lead | Single Nut | 1 Circuit Return | Tube Circulation | C3 Accuracy Grade
Kategória BDI
Ball Screw Assemblies
Harmonizovaný tarifný kód
8483.40.80.00
Podstatné meno
Assembly
Číslo položky výrobcu
W1405FA-1P-C3Z5
Váha / libry
1.918
Dlhý popis
Ball Screw with Flanged Nut; 14MM Thread Diameter; 5MM Thread Lead; 621MM Overall Length; Right Hand Thread Direction; 1 Thread Starts; Steel; No End Block; A Ball Screw Series; PFT Ball Nut Series
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov