https://www.bdiexpress.com/medias/INDNSKASSYXX-BSFN-WSSZY-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzQ0OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEY3lMMmcwWkM4eE1ERTJOakkxTlRZNE1UVTJOaTlKVGtST1UwdEJVMU5aV0ZoZlFsTkdUbDlYVTFOYVdWOVRWRXhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDJjNDNjOTBjNzA4ZTJjMmNkNGM5MjkyYzI3NjA0MjdkOTQ2ZTFiYzc5ZGU5OWJlODE3OThlYTFiZTk3ODU2ODQ
NSK
NSK
W2509SS-1ZY-C5Z5
NSK NSK
Popis
NSK W2509SS-1ZY-C5Z5
Ball Screw with Flanged Nut; 25MM Thread Diameter; 5MM Thread Lead; 1250MM Overall Length; Right Hand Thread Direction; 1 Thread Starts; Steel; No End Block; S Ball Screw Series; ZFD Ball Nut Series
Katalógové číslo výrobcu
W2509SS-1ZY-C5Z5
BDI #
1196194
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/V%C5%A1etky-produkty-a-komponenty-pre-line%C3%A1rny-pohyb/Kompletn%C3%A9-zostavy/Guli%C4%8Dkov%C3%A9-skrutky---zostavy/W2509SS-1ZY-C5Z5/p/1196194
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
NSK
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
Váha / Kilogram
4,95
EAN
0029176507830
Meno produktu
Ball Screw with Flanged Nut
Priemer závitu v palcoch
0.984
Priemer závitu v milimetroch
25
Stúpanie závitu v palcoch
0.197
Stúpanie závitu v milimetroch
5
Celková dĺžka - palce
49.213
Celková dĺžka – milimetre
1,250
Smer závitu
Right Hand
Počet začiatkov závitu
1
Materiál
Steel
Koncový blok áno/nie
No
Séria guľôčkovej závitovky
S
Séria guľôčkovej matice
ZFD
Palec – metrický
Metric
Ostatné vlastnosti
Blank Shaft End | Preloaded | Fine Lead | Single Nut | Offset Type | 3 Circuit Return | Deflector Circulation | C5 Accuracy Grade
Kategória BDI
Ball Screw Assemblies
Harmonizovaný tarifný kód
8483.40.80.00
Podstatné meno
Assembly
Číslo položky výrobcu
W2509SS-1ZY-C5Z5
Váha / libry
10.803
Dlhý popis
Ball Screw with Flanged Nut; 25MM Thread Diameter; 5MM Thread Lead; 1250MM Overall Length; Right Hand Thread Direction; 1 Thread Starts; Steel; No End Block; S Ball Screw Series; ZFD Ball Nut Series
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov