NSK
NSK
W2511FA-5PGX-C5Z50
NSK NSK
Popis
NSK W2511FA-5PGX-C5Z50
Ball Screw with Flanged Nut; 25MM Thread Diameter; 50MM Thread Lead; 1313MM Overall Length; Right Hand Thread Direction; Steel; No End Block; A Ball Screw Series; UPFC Ball Nut Series
Katalógové číslo výrobcu
W2511FA-5PGX-C5Z50
BDI #
1196213
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/V%C5%A1etky-produkty-a-komponenty-pre-line%C3%A1rny-pohyb/Kompletn%C3%A9-zostavy/Guli%C4%8Dkov%C3%A9-skrutky---zostavy/W2511FA-5PGX-C5Z50/p/1196213
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
NSK
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
Váha / Kilogram
5,16
EAN
0029176513930
Meno produktu
Ball Screw with Flanged Nut
Priemer závitu v palcoch
0.984
Priemer závitu v milimetroch
25
Stúpanie závitu v palcoch
1.969
Stúpanie závitu v milimetroch
50
Celková dĺžka - palce
51.693
Celková dĺžka – milimetre
1,313
Smer závitu
Right Hand
Materiál
Steel
Koncový blok áno/nie
No
Séria guľôčkovej závitovky
A
Séria guľôčkovej matice
UPFC
Palec – metrický
Metric
Ostatné vlastnosti
Finished Shaft End | Preloaded | Ultra High Helix Lead | Single Nut | 1 Circuit Return | End Cap Circulation | C5 Accuracy Grade
Kategória BDI
Ball Screw Assemblies
Harmonizovaný tarifný kód
8483.40.80.00
Podstatné meno
Assembly
Reťazec kľúčového slova
Ball Screw Linear
Váha / libry
11.684
Dlhý popis
Ball Screw with Flanged Nut; 25MM Thread Diameter; 50MM Thread Lead; 1313MM Overall Length; Right Hand Thread Direction; Steel; No End Block; A Ball Screw Series; UPFC Ball Nut Series
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov