2RSR15VMUU+150LM
Popis
THK 2RSR15VMUU+150LM
Katalógové číslo výrobcu 2RSR15VMUU+150LM
BDI # 17005648
LLRHS 30 LR1TOP5+630P5
Popis
EWELLIX LLRHS 30 LR1TOP5+630P5
Katalógové číslo výrobcu LLRHS 30 LR1 T0 630 P5
BDI # 15044048
QHW 20 CC 1R 162 ZOH
Popis
QHW 20 CC 1R 162 ZOH
Katalógové číslo výrobcu QHW20CC1R-162-ZOH
BDI # 15041125
2CSR15SSC1+280/120LP
Popis
THK 2CSR15SSC1+280/120LP
Katalógové číslo výrobcu 2CSR15SSC1+280/120LP
BDI # 17003121
2RSH 15 ZMUU + 150L
Popis
2RSH 15 ZMUU + 150L
Katalógové číslo výrobcu 2RSH 15ZMUU+150L
BDI # 15040965
Vlastnosti
Dĺžka koľajničky v milimetroch:
150
Šírka koľajničky v milimetroch:
15
Rad:
RSH
Palec – metrický:
Metric
Materiál:
Steel
Dĺžka koľajničky v palcoch:
5,906
Ostatné vlastnosti:
Contamination Protection Accessory
Celková dĺžka - palce:
0,63
Šírka koľajničky v palcoch:
0,591
Meno produktu:
Rail Assembly