https://www.bdiexpress.com/medias/INDTHOPRCXXX-PRB-5312215-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUxOTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0yTDJobE9TOHhNRFEzT1RBeE9EazVPVGd6T0M5SlRrUlVTRTlRVWtOWVdGaGZVRkpDWHpVek1USXlNVFZmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDk4NmEzMmU1ZjdjMDFhMzU5ZmQzMDU3ODgwMjViOGVhYzkwZjE3MDY3ZTZjNzQ3NzlhNzRmYjQyMmMwZGE3MTE
THOMSON
THOMSON
532ZZ45
THOMSON THOMSON
Popis
THOMSON 532ZZ45
Scraper; 1.5 MM T; Stainless Steel; Used with 512P45 | 512S45 | 512U45 Carriage
Katalógové číslo výrobcu
532ZZ45
BDI #
874744
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/V%C5%A1etky-produkty-a-komponenty-pre-line%C3%A1rny-pohyb/V%C3%BDrobky-z-line%C3%A1rnych-ty%C4%8D%C3%AD-s-okr%C3%BAhlym-a-%C5%A1tvorcov%C3%BDm-profilom/V%C3%BDrobky-z-profilov%C3%BDch-line%C3%A1rnych-ko%C4%BEajn%C3%ADc/Pr%C3%ADslu%C5%A1enstvo-pre-profilov%C3%A9-line%C3%A1rne-vedenia/532ZZ45/p/874744
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Výrobca
THOMSON INDUSTRIES
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
23153000
Váha / Kilogram
0,015
EAN
0662486733355
Meno produktu
Scraper Plate
Veľkosť
1.5 MM T
Materiál
Stainless Steel
Používa sa v spojení s
512P45 | 512S45 | 512U45 Carriage
Palec – metrický
Metric
Ostatné vlastnosti
4 MM Maximum Screw Head Stickout
Kategória BDI
Profile Rail Accessories
Podstatné meno
Scraper Plate
URL výrobcu
https://www.thomsonlinear.com
Číslo položky výrobcu
532ZZ45
Váha / libry
0.075
Dlhý popis
Scraper; 1.5 MM T; Stainless Steel; Used with 512P45 | 512S45 | 512U45 Carriage