EWELLIX
EWELLIX
LWRE 90700
EWELLIX EWELLIX
Popis
EWELLIX LWRE 90700
Slide; Crossed Roller; 700MM Length; 22MM Width; 21.7MM Height; 44MM Assembly Height; 12MM Roller Diameter; 100MM Mounting Hole Spacing; 6.8MM Mounting Hole Diameter; LWAKE9; Steel
Katalógové číslo výrobcu
LWRE 90700
BDI #
1240564
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/V%C5%A1etky-produkty-a-komponenty-pre-line%C3%A1rny-pohyb/Zostavy-z-linearnych-stolov-a-komponenty-line%C3%A1rnych-stolov/Line%C3%A1rne-stoly/LWRE-90700/p/1240564
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
EWELLIX MAKERS IN MOTION WWW.EWELLIX.COM
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
Váha / Kilogram
2,147
EAN
7333314311443
Meno produktu
Slide
Typ produktu
Crossed Roller
Dĺžka - palce
27.559
Dĺžka – milimetre
700
Šírka – palce
0.866
Šírka – milimetre
22
Výška – palce
0.854
Výška – milimetre
21.7
Výška zostavy v palcoch
1.732
Výška zostavy v milimetroch
44
Priemer valčekov - palce
0.472
Priemer valčekov – milimetre
12
Vzdialenosť montážnych otvorov v palcoch
3.937
Vzdialenosť montážnych otvorov v milimetroch
100
Priemer montážneho otvoru v palcoch
0.268
Priemer montážneho otvoru v milimetroch
6.8
Číslo zostavy kladky
LWAKE9
Materiál
Steel
Palec – metrický
Metric
Ostatné vlastnosti
Bolt Head Dia 10.5 MM | M8 Bolt | Plastic Cage
Kategória BDI
Slides
Podstatné meno
Slide
Reťazec kľúčového slova
Roller Linear
URL výrobcu
https://www.ewellix.com
Číslo položky výrobcu
LWRE 90700
Váha / libry
4.74
Dlhý popis
Slide; Crossed Roller; 700MM Length; 22MM Width; 21.7MM Height; 44MM Assembly Height; 12MM Roller Diameter; 100MM Mounting Hole Spacing; 6.8MM Mounting Hole Diameter; LWAKE9; Steel
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov