Vlastnosti
Výška – milimetre:
16,5
Výška – palce:
0,65
Priemer valčekov – milimetre:
2
Priemer valčekov - palce:
0,079
Palec – metrický:
Metric
Materiál:
Steel
Dĺžka – milimetre:
200
Ostatné vlastnosti:
Bolt Head Dia 9.5 MM | M6 Bolt | Aluminum Cage
Dĺžka - palce:
7,874
Meno produktu:
Slide
Vlastnosti
Výška – milimetre:
16,5
Výška – palce:
0,65
Priemer valčekov – milimetre:
2
Priemer valčekov - palce:
0,079
Palec – metrický:
Metric
Materiál:
Steel
Dĺžka – milimetre:
300
Ostatné vlastnosti:
Bolt Head Dia 9.5 MM | M6 Bolt | Aluminum Cage
Dĺžka - palce:
11,811
Meno produktu:
Slide
Vlastnosti
Výška – milimetre:
9,5
Výška – palce:
0,374
Palec – metrický:
Metric
Materiál:
Steel
Dĺžka – milimetre:
100
Ostatné vlastnosti:
Bolt Head Dia 6 MM | M4 Bolt | Turcite-B Slide Coating | Coating Thickness 0.7 MM | Self Lubricating
Dĺžka - palce:
3,937
Meno produktu:
Slide
Šírka – milimetre:
8
Šírka – palce:
0,315
Vlastnosti
Výška – milimetre:
19,7
Výška – palce:
0,776
Priemer valčekov – milimetre:
9
Priemer valčekov - palce:
0,354
Palec – metrický:
Metric
Materiál:
Steel
Dĺžka – milimetre:
200
Ostatné vlastnosti:
Bolt Head Dia 10.5 MM | M8 Bolt | Aluminum Cage
Dĺžka - palce:
7,874
Meno produktu:
Slide