Vlastnosti
Výška – milimetre:
22,3
Výška – palce:
0,878
Priemer valčekov – milimetre:
2
Priemer valčekov - palce:
0,079
Palec – metrický:
Metric
Materiál:
Steel
Dĺžka – milimetre:
400
Ostatné vlastnosti:
Bolt Head Dia 11.5 MM | M6 Bolt | Aluminum Cage
Dĺžka - palce:
15,748
Meno produktu:
Slide
Vlastnosti
Výška – milimetre:
28
Výška – palce:
1,102
Priemer valčekov – milimetre:
2
Priemer valčekov - palce:
0,079
Palec – metrický:
Metric
Materiál:
Steel
Dĺžka – milimetre:
400
Ostatné vlastnosti:
Bolt Head Dia 11.5 MM | M6 Bolt | Aluminum Cage
Dĺžka - palce:
15,748
Meno produktu:
Slide
Vlastnosti
Výška – milimetre:
16,6
Výška – palce:
0,654
Palec – metrický:
Metric
Materiál:
Steel
Dĺžka – milimetre:
250
Ostatné vlastnosti:
Bolt Head Dia 9.5 MM | M6 Bolt | Turcite-B Slide Coating | Coating Thickness 1.7 MM | Self Lubricating
Dĺžka - palce:
9,843
Meno produktu:
Slide
Šírka – milimetre:
15
Šírka – palce:
0,591
LWR 3200 M/2201727
Popis
EWELLIX LWR 3200 M/2201727
Katalógové číslo výrobcu LWR 3200 M/2201727
BDI # 1240545
Vlastnosti
Výška – milimetre:
8,2
Výška – palce:
0,323
Priemer valčekov – milimetre:
3
Priemer valčekov - palce:
0,118
Palec – metrický:
Metric
Materiál:
Steel
Dĺžka – milimetre:
200
Ostatné vlastnosti:
Bolt Head Dia 6 MM | M4 Bolt | Plastic Cage
Dĺžka - palce:
7,874
Meno produktu:
Slide
Vlastnosti
Výška – milimetre:
8,2
Výška – palce:
0,323
Priemer valčekov – milimetre:
3
Priemer valčekov - palce:
0,118
Palec – metrický:
Metric
Materiál:
Steel
Dĺžka – milimetre:
250
Ostatné vlastnosti:
Bolt Head Dia 6 MM | M4 Bolt | Plastic Cage
Dĺžka - palce:
9,843
Meno produktu:
Slide