LEESON
LEESON
LM25057
LEESON LEESON
Popis
LEESON LM25057
AC Motor; Multi Phase; 3/4HP; 56 Frame Size; 1800 Sync RPM; 575 Voltage; AC; DP Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Rigid; Base; 5/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center of Shaft; 10.44" Overall Length; 75.5% Efficiency Full Load
Katalógové číslo výrobcu
LM25057
BDI #
559397
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Zariadenia-na-prenos-elektrickej-energie/Elektromotory/AC-motory/LM25057/p/559397
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
Váha / Kilogram
9,08
Konská sila
3/4HP
Veľkosť rámu
56
Hercov
60
Synchronizácia RPM
1800
Napätie
575
Prúd
AC
Fáza
Three Phase
Kryt
DP
Profil rámu
NEMA
Uchytávacia metóda
Rigid
Priemer hriadeľu - palce
0.625
Priemer hriadeľu – milimetre
15.875
Motor na striedavé napätie – základňa stredu komory (palce)
3.5
Výška od základne po stred – milimetre
88.9
Base to Center of Shaft - Millimeter
88.9
Celková dĺžka - palce
10.44
Celková dĺžka – milimetre
265.176
Základňa
Yes
Účinnosť pri plnej záťaži
75.5
Palec – metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
Current Rating 1.2 Ampere | 4 Poles
Kategória BDI
AC Motor
Harmonizovaný tarifný kód
8501.51.60.40
Podstatné meno
Motor
Reťazec kľúčového slova
Alternating Current Multi Phase
URL výrobcu
https://www.regalrexnord.com
Číslo položky výrobcu
LM25057
Interné číslo výrobcu
LM25057
Váha / libry
20
Dlhý popis
AC Motor; Multi Phase; 3/4HP; 56 Frame Size; 1800 Sync RPM; 575 Voltage; AC; DP Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Rigid; Base; 5/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center of Shaft; 10.44" Overall Length; 75.5% Efficiency Full Load
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov