Vlastnosti
Výška – milimetre:
95,25
Vnútorný priemer 1 - palce:
10
Vnútorný priemer 2 – milimetre:
256,489
Výška – palce:
3,75
Axiálne ložisko:
Yes
Palec – metrický:
Inch
Vonkajší priemer - palce:
20
Ostatné vlastnosti:
Double Row | Housing Side OD 19.906 In | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Naklápacie:
No
Materiál klietky:
Machined Bronze
Vlastnosti
Výška – milimetre:
122
Vnútorný priemer 1 - palce:
8,661
Vnútorný priemer 2 – milimetre:
225
Výška – palce:
4,803
Axiálne ložisko:
Yes
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
16,535
Ostatné vlastnosti:
Double Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Naklápacie:
No
Materiál klietky:
Machined Bronze
Vlastnosti
Výška – milimetre:
65
Vnútorný priemer 1 - palce:
14,961
Vnútorný priemer 2 – milimetre:
384
Výška – palce:
2,559
Vnútorný priemer 2 - palce:
15,118
Axiálne ložisko:
Yes
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
18,11
Ostatné vlastnosti:
Single Row
Materiál klietky:
Steel
Vlastnosti
Výška – milimetre:
170
Vnútorný priemer 1 - palce:
13,386
Výška – palce:
6,693
Axiálne ložisko:
Yes
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
24,409
Ostatné vlastnosti:
Single Row | High Load Design | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Naklápacie:
Yes
Materiál klietky:
Machined Bronze
Točivý element:
Spherical Roller Bearing
Vlastnosti
Výška – milimetre:
145
Vnútorný priemer 1 - palce:
11,811
Výška – palce:
5,709
Axiálne ložisko:
Yes
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
21,26
Ostatné vlastnosti:
Single Row | High Load Design | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Naklápacie:
Yes
Materiál klietky:
Machined Bronze
Točivý element:
Spherical Roller Bearing