Vlastnosti
Výška – milimetre:
402
Vnútorný priemer 1 - palce:
39,37
Vnútorný priemer 2 – milimetre:
1225
Výška – palce:
15,827
Axiálne ložisko:
Yes
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
65,748
Ostatné vlastnosti:
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Naklápacie:
Yes
Materiál klietky:
Brass
Vlastnosti
Kryt:
Open
Profil otvoru:
Straight
Materiál klietky:
Brass
Vnútorná vôľa:
Special
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
64,173
Vonkajší priemer – milimetre:
1630
Počet radov valčekov:
Double Row
Uchytávacia metóda:
Shaft Mount
Točivý element:
Spherical Roller Bearing
239/1180KYMBW33W45A
Popis
TIMKEN 239/1180KYMBW33W45A
Katalógové číslo výrobcu 239/1180KYMBW33W45A
BDI # 24623920
Vlastnosti
Kryt:
Open
Profil otvoru:
Tapered
Materiál klietky:
Brass
Vnútorná vôľa:
C0-Medium
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
60,63
Ostatné vlastnosti:
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | One Piece Cage | High Performance | Tapped Lifting Hole On Outer Ring | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Počet radov valčekov:
Double Row
Uchytávacia metóda:
Adapter Mount
Točivý element:
Spherical Roller Bearing
Vlastnosti
Kryt:
Open
Vonkajšia krúžková šírka – milimetre:
100
Ostatné vlastnosti:
Deep Groove
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
68,031
Maximálna kapacita/výplň:
No
Materiál klietky:
Brass
Vnútorná vôľa:
Special
Vnútorné špeciálne vlastnosti:
No
Poistný krúžok:
No