cechy
Komponent:
Cup
Szerokość w Milimetrach:
16,231
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
2,688
Średnica Zewn. Milimetry:
68,275
Globalny Numer Części GPN:
650414
Klasa Dokładności:
Standard
Szerokość w Calach:
0,639
Numer Podstawowy:
02420A
cechy
Obudowa:
1 Metal Shield
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
2,441
Maksymalne Wypełnienie / Kanalik do Wypełniania:
Yes
Szlifowane:
No
Kąt Styku:
30 Degree
Globalny Numer Części GPN:
255286
Materiał Koszyka:
Steel
Pierścień Zabezpieczający:
No
Ilość Łożysk:
1 (Single)
cechy
Obudowa:
2 Seals
Szerokość Pierścienia Zewnętrznego - Milimetry:
8
Inne Funkcje:
Deep Groove
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
1,024
Maksymalne Wypełnienie / Kanalik do Wypełniania:
No
Materiał Koszyka:
Steel
Luz Wewnętrzny:
C3-Loose
Specjalne Rozwiązania Wewn.:
No
Pierścień Zabezpieczający:
No
cechy
Obudowa:
Open
Komponent:
Complete with Outer and Inner Ring
Zamknięty Koniec:
No
Łożysko Wzdłużne:
No
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
1,85
Zabezpieczenie:
Yes
Rozdzielne:
Inner Ring - Both Sides
Inne Funkcje:
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Steel Cage | Oil Hole | Lubrication Groove
Samonastawne:
No
cechy
Obudowa:
2 Seals
Szerokość Pierścienia Zewnętrznego - Milimetry:
17
Inne Funkcje:
Deep Groove
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
2,441
Maksymalne Wypełnienie / Kanalik do Wypełniania:
No
Materiał Koszyka:
Steel
Luz Wewnętrzny:
C3-Loose
Specjalne Rozwiązania Wewn.:
No
Pierścień Zabezpieczający:
No