24160KEMBW33W73W879W84
Popis
TIMKEN 24160KEMBW33W73W879W84
Katalógové číslo výrobcu 24160KEMBW33W73W879W84
BDI # 24716361
Vlastnosti
Kryt:
Open
Profil otvoru:
Tapered
Materiál klietky:
Brass
Vnútorná vôľa:
C0-Medium
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
19,685
Ostatné vlastnosti:
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | One Piece Cage | High Performance | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Počet radov valčekov:
Double Row
Uchytávacia metóda:
Adapter Mount
Točivý element:
Spherical Roller Bearing
Vlastnosti
Komponent:
Double Cup
Šírka – milimetre:
222,25
Palec – metrický:
Inch
Vonkajší priemer - palce:
22
Vonkajší priemer – milimetre:
558,8
Ostatné vlastnosti:
Groove and Hole in OD Center
Globálne číslo dielu GPN:
646062
Trieda precíznosti:
Standard
Šírka – palce:
8,75
Základné číslo:
790223
200ARVSL1567W30BC4
Popis
TIMKEN 200ARVSL1567W30BC4
Katalógové číslo výrobcu 200ARVSL1567W30BC4
BDI # 1311809
Vlastnosti
Profil:
Inner Ring Only
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
8,74
Profil otvoru:
Straight
Držiak:
Not Applicable
Materiál klietky:
Not Applicable
Oddeľovacie:
No
Ostatné vlastnosti:
Plain Inner Ring
Počet radov valčekov:
Quadruple Row
Poistný krúžok:
No
Vlastnosti
Kryt:
Open
Materiál – guľôčky:
Steel
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
12,205
Obrábanie:
Yes
Styčný uhol:
15 Degree
Ostatné vlastnosti:
Single Row | Angular Contact | Super High Precision
Materiál klietky:
Phenolic
Počet ložísk:
4 (1 Quadruplex Set)
Štýl krúžkov:
1 Rib Outer Ring
24164KEMBW33W45AC2
Popis
TIMKEN 24164KEMBW33W45AC2
Katalógové číslo výrobcu 24164KEMBW33W45AC2
BDI # 22838667
Vlastnosti
Kryt:
Open
Profil otvoru:
Tapered
Materiál klietky:
Brass
Vnútorná vôľa:
C2-Snug
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
21,26
Ostatné vlastnosti:
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | One Piece Cage | High Performance | Tapped Lifting Hole On Outer Ring | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Počet radov valčekov:
Double Row
Uchytávacia metóda:
Adapter Mount
Točivý element:
Spherical Roller Bearing