Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
2,406
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
70,002
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
2,352
Šírka tváre – milimetre:
31
Šírka tváre - palce:
1,22
Rozteč remeňa:
8 MM
Ostatné vlastnosti:
Taper Bushing | Solid Style | Type AF1
Priemer stúpania – milimetre:
61,112
Uchytávacia metóda:
Bushed
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
2,406
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
2,352
Šírka tváre – milimetre:
26
Šírka tváre - palce:
1,024
Rozteč remeňa:
8 MM
Ostatné vlastnosti:
Eagle NRG Belt Style | RH and LH Helix Teeth | Conti SilentSync Sprocket
Globálne číslo dielu GPN:
576449
Priemer stúpania – milimetre:
61,12
Uchytávacia metóda:
Rough Bore
248MT20AF-F0.875
Popis
TSUBAKI 248MT20AF-F0.875
Katalógové číslo výrobcu 248MT20AF-F0.875
BDI # 923427
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
2,406
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
2,352
Šírka tváre – milimetre:
28,575
Šírka tváre - palce:
1,125
Rozteč remeňa:
8 MM
Priemer stúpania – milimetre:
61,112
Uchytávacia metóda:
Finished Bore
Šírka remeňa – milimetre:
20
Štýl remeňa:
8M-20
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
2,406
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
2,352
Šírka tváre – milimetre:
28,575
Šírka tváre - palce:
1,125
Rozteč remeňa:
8 MM
Ostatné vlastnosti:
L1 Locking Sleeve | 3 Number Of Bolts | Standard Bore
Priemer stúpania – milimetre:
61,112
Uchytávacia metóda:
Locking Sleeve
Šírka remeňa – milimetre:
20
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
2,406
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
2,352
Šírka tváre – milimetre:
28,575
Šírka tváre - palce:
1,125
Rozteč remeňa:
8 MM
Ostatné vlastnosti:
L1 Locking Sleeve | 3 Number Of Bolts | Flat Bore
Priemer stúpania – milimetre:
61,112
Uchytávacia metóda:
Locking Sleeve
Šírka remeňa – milimetre:
20