Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
10,527
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
280,975
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
10,417
Šírka tváre – milimetre:
45,974
Šírka tváre - palce:
1,81
Rozteč remeňa:
14 MM
Ostatné vlastnosti:
Taper Bushing | Solid Style | Type AF1
Priemer stúpania – milimetre:
267,386
Uchytávacia metóda:
Bushed
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
9,549
Palec – metrický:
Inch
Vonkajší priemer - palce:
9,495
Šírka tváre – milimetre:
85,725
Šírka tváre - palce:
3,375
Rozteč remeňa:
1/2 Inch
Ostatné vlastnosti:
Power Grip | Heavy Duty | Grey Iron Core
Priemer stúpania – milimetre:
242,545
Uchytávacia metóda:
Bushed
Šírka remeňa – milimetre:
76,2
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
6,015
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
163,068
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
5,952
Šírka tváre – milimetre:
66,802
Šírka tváre - palce:
2,63
Rozteč remeňa:
8 MM
Ostatné vlastnosti:
Taper Bushing | Solid Style | Type AF1
Priemer stúpania – milimetre:
152,781
Uchytávacia metóda:
Bushed
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
10,527
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
280,975
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
10,417
Šírka tváre – milimetre:
61,722
Šírka tváre - palce:
2,43
Rozteč remeňa:
14 MM
Ostatné vlastnosti:
Taper Bushing | Solid Style | Type AF1
Priemer stúpania – milimetre:
267,386
Uchytávacia metóda:
Bushed
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
9,549
Palec – metrický:
Inch
Vonkajší priemer - palce:
9,495
Šírka tváre – milimetre:
59,512
Šírka tváre - palce:
2,343
Rozteč remeňa:
1/2 Inch
Ostatné vlastnosti:
Power Grip | Heavy Duty | Grey Iron Core
Priemer stúpania – milimetre:
242,545
Uchytávacia metóda:
Bushed
Šírka remeňa – milimetre:
50,8