Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
3,78
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
3,713
Šírka tváre – milimetre:
13,868
Šírka tváre - palce:
0,546
Rozteč remeňa:
5 MM
Ostatné vlastnosti:
Power Grip GT | Aluminium
Priemer stúpania – milimetre:
96
Uchytávacia metóda:
Rough Bore
Šírka remeňa – milimetre:
9
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
10,527
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
281,178
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
10,417
Šírka tváre – milimetre:
26,416
Šírka tváre - palce:
1,04
Rozteč remeňa:
14 MM
Ostatné vlastnosti:
Taper Bushing | Solid Style | Type BF1
Priemer stúpania – milimetre:
267,386
Uchytávacia metóda:
Bushed
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
10,527
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
281,178
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
10,417
Šírka tváre – milimetre:
44,196
Šírka tváre - palce:
1,74
Rozteč remeňa:
14 MM
Ostatné vlastnosti:
Taper Bushing | Solid Style | Type BF1
Priemer stúpania – milimetre:
267,386
Uchytávacia metóda:
Bushed
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
10,527
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
281,178
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
10,417
Šírka tváre – milimetre:
76,454
Šírka tváre - palce:
3,01
Rozteč remeňa:
14 MM
Ostatné vlastnosti:
Taper Bushing | Solid Style | Type AF1
Priemer stúpania – milimetre:
267,386
Uchytávacia metóda:
Bushed
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
3,82
Palec – metrický:
Inch
Vonkajší priemer - palce:
3,8
Rozteč remeňa:
1/5 Inch
Príruby:
No
Ostatné vlastnosti:
Power Grip | Extra Light Duty | Sintered Steel Core | With Set Screw
Priemer stúpania – milimetre:
97,028
Uchytávacia metóda:
Bushed
Šírka remeňa – milimetre:
9,525
Štýl remeňa:
XL