Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
0,301
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
12,192
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
0,281
Šírka tváre – milimetre:
7,163
Šírka tváre - palce:
0,282
Rozteč remeňa:
2 MM
Ostatné vlastnosti:
Type 6FC
Priemer stúpania – milimetre:
7,645
Uchytávacia metóda:
Rough Bore
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
0,752
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
22,352
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
0,707
Šírka tváre – milimetre:
10,566
Šírka tváre - palce:
0,416
Rozteč remeňa:
5 MM
Priemer stúpania – milimetre:
19,101
Uchytávacia metóda:
Rough Bore
Šírka remeňa – milimetre:
9
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
0,306
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
12,192
Palec – metrický:
Inch
Vonkajší priemer - palce:
0,286
Šírka tváre – milimetre:
5,105
Šírka tváre - palce:
0,201
Rozteč remeňa:
2/25 Inch
Ostatné vlastnosti:
Power Grip | Mini Extra Light Duty | Aluminium Core | With Set Screw
Priemer stúpania – milimetre:
7,772
Uchytávacia metóda:
Rough Bore
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
1,432
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
42,062
Palec – metrický:
Inch
Vonkajší priemer - palce:
1,402
Šírka tváre – milimetre:
25,4
Šírka tváre - palce:
1
Rozteč remeňa:
3/8 Inch
Ostatné vlastnosti:
Power Grip | Light Duty | Steel Core
Priemer stúpania – milimetre:
36,373
Uchytávacia metóda:
Rough Bore
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
0,764
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
25,4
Palec – metrický:
Inch
Vonkajší priemer - palce:
0,744
Šírka tváre – milimetre:
14,3
Šírka tváre - palce:
0,563
Rozteč remeňa:
1/5 Inch
Ostatné vlastnosti:
Power Grip | Extra Light Duty | Steel Core | With Set Screw
Priemer stúpania – milimetre:
19,406
Uchytávacia metóda:
Rough Bore