Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
3,78
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
3,713
Šírka tváre – milimetre:
13,868
Šírka tváre - palce:
0,546
Rozteč remeňa:
5 MM
Ostatné vlastnosti:
Power Grip GT | Aluminium
Priemer stúpania – milimetre:
96
Uchytávacia metóda:
Rough Bore
Šírka remeňa – milimetre:
9
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
3,82
Palec – metrický:
Inch
Vonkajší priemer - palce:
3,8
Rozteč remeňa:
1/5 Inch
Príruby:
No
Ostatné vlastnosti:
Power Grip | Extra Light Duty | Sintered Steel Core | With Set Screw
Priemer stúpania – milimetre:
97,028
Uchytávacia metóda:
Bushed
Šírka remeňa – milimetre:
9,525
Štýl remeňa:
XL
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
9,549
Palec – metrický:
Inch
Vonkajší priemer - palce:
9,495
Šírka tváre – milimetre:
85,725
Šírka tváre - palce:
3,375
Rozteč remeňa:
1/2 Inch
Ostatné vlastnosti:
Power Grip | Heavy Duty | Grey Iron Core
Priemer stúpania – milimetre:
242,545
Uchytávacia metóda:
Bushed
Šírka remeňa – milimetre:
76,2
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
7,162
Palec – metrický:
Inch
Vonkajší priemer - palce:
7,132
Šírka tváre – milimetre:
31,75
Šírka tváre - palce:
1,25
Rozteč remeňa:
3/8 Inch
Ostatné vlastnosti:
Power Grip | Light Duty | Ductile Iron Core
Priemer stúpania – milimetre:
181,915
Uchytávacia metóda:
Bushed
Šírka remeňa – milimetre:
25,4
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
6,015
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
158
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
5,952
Šírka tváre – milimetre:
30
Šírka tváre - palce:
1,181
Rozteč remeňa:
8 MM
Ostatné vlastnosti:
Taper Lock Bushing
Priemer stúpania – milimetre:
152,79
Uchytávacia metóda:
Bushed