Vlastnosti
Šírka valčekov - palce:
0,472
Veľkosť závitu:
M10 X 1
Priemer čapu - palce:
0,394
Priemer čapu – milimetre:
10
Kryt:
Sealed
Profil:
Stud Type
Palec – metrický:
Metric
Priemer valčekov – milimetre:
22
Ostatné vlastnosti:
Full Complement
Globálne číslo dielu GPN:
237829
Vlastnosti
Šírka valčekov - palce:
0,472
Veľkosť závitu:
M10 X 1
Priemer čapu - palce:
0,512
Priemer čapu – milimetre:
13
Kryt:
Sealed
Profil:
Stud Type
Palec – metrický:
Metric
Priemer valčekov – milimetre:
22
Priemer valčekov - palce:
0,866
Ostatné vlastnosti:
Full Complement | Single Row | 14500N Static Load Rating | 9570N Dynamic Load Rating
Vlastnosti
Šírka valčekov - palce:
0,472
Veľkosť závitu:
M10 X 1
Priemer čapu - palce:
0,394
Priemer čapu – milimetre:
10
Kryt:
Metal Shielded
Profil:
Stud Type
Palec – metrický:
Metric
Priemer valčekov – milimetre:
22
Priemer valčekov - palce:
0,866
Ostatné vlastnosti:
Full Complement | Carbon Steel
Vlastnosti
Šírka valčekov - palce:
0,472
Veľkosť závitu:
M10 X 1
Priemer čapu - palce:
0,394
Priemer čapu – milimetre:
10
Kryt:
Metal Shielded
Profil:
Stud Type
Palec – metrický:
Metric
Priemer valčekov – milimetre:
22
Priemer valčekov - palce:
0,866
Ostatné vlastnosti:
Full Complement | Carbon Steel
Vlastnosti
Šírka valčekov - palce:
0,472
Veľkosť závitu:
M10 X 1
Priemer čapu - palce:
0,394
Priemer čapu – milimetre:
10
Kryt:
Sealed
Profil:
Stud Type
Palec – metrický:
Metric
Priemer valčekov – milimetre:
22
Priemer valčekov - palce:
0,866
Ostatné vlastnosti:
Full Complement | Single Row | 14500N Static Load Rating | 9570N Dynamic Load Rating