Vlastnosti
Šírka valčekov - palce:
0,433
Veľkosť závitu:
Not Applicable
Priemer čapu - palce:
0,236
Priemer čapu – milimetre:
6
Kryt:
Sealed
Profil:
Stud Type
Palec – metrický:
Metric
Priemer valčekov – milimetre:
16
Ostatné vlastnosti:
Caged | Screwdriver Slot
Globálne číslo dielu GPN:
238173
Vlastnosti
Šírka valčekov - palce:
0,433
Veľkosť závitu:
Not Applicable
Priemer čapu - palce:
0,236
Priemer čapu – milimetre:
6
Kryt:
Metal Shielded
Profil:
Stud Type
Palec – metrický:
Metric
Priemer valčekov – milimetre:
16
Priemer valčekov - palce:
0,63
Ostatné vlastnosti:
Single Row | Carbon Steel Cage Material | 3650N Static Load Rating | 3660N Dynamic Load Rating