NCF-18/530V C/3
Popis
CONSOLIDATED BEARING NCF-18/530V C/3
Katalógové číslo výrobcu NCF-18/530V C/3
BDI # 203052
Vlastnosti
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
25,591
Profil otvoru:
Straight
Držiak:
No
Materiál klietky:
None
Oddeľovacie:
No
Ostatné vlastnosti:
Full Complement | 2 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring with Retaining Ring
Globálne číslo dielu GPN:
565491
Počet radov valčekov:
Single Row
NU-10/560 M C/3
Popis
CONSOLIDATED BEARING NU-10/560 M C/3
Katalógové číslo výrobcu NU-10/560 M C/3
BDI # 205569
Vlastnosti
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
32,283
Profil otvoru:
Straight
Držiak:
Yes
Materiál klietky:
Bronze
Oddeľovacie:
Inner Ring - Both Sides
Ostatné vlastnosti:
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
Globálne číslo dielu GPN:
565380
Počet radov valčekov:
Single Row
NCF-18/630V C/3
Popis
CONSOLIDATED BEARING NCF-18/630V C/3
Katalógové číslo výrobcu NCF-18/630V C/3
BDI # 203058
Vlastnosti
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
30,709
Profil otvoru:
Straight
Držiak:
No
Materiál klietky:
None
Oddeľovacie:
No
Ostatné vlastnosti:
Full Complement | 2 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring with Retaining Ring
Globálne číslo dielu GPN:
565492
Počet radov valčekov:
Single Row
NCF-18/670V C/3 BR
Popis
CONSOLIDATED BEARING NCF-18/670V C/3 BR
Katalógové číslo výrobcu NCF-18/670V C/3 BR
BDI # 203063
Vlastnosti
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
32,283
Profil otvoru:
Straight
Držiak:
No
Materiál klietky:
None
Oddeľovacie:
No
Ostatné vlastnosti:
Full Complement | 2 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring with Retaining Ring
Globálne číslo dielu GPN:
565497
Počet radov valčekov:
Single Row
NCF-18/630V C/4
Popis
CONSOLIDATED BEARING NCF-18/630V C/4
Katalógové číslo výrobcu NCF-18/630V C/4
BDI # 203059
Vlastnosti
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
30,709
Profil otvoru:
Straight
Držiak:
No
Materiál klietky:
None
Oddeľovacie:
No
Ostatné vlastnosti:
Full Complement | 2 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring with Retaining Ring
Globálne číslo dielu GPN:
565493
Počet radov valčekov:
Single Row