NUP-2230E M
Popis
CONSOLIDATED BEARING NUP-2230E M
Katalógové číslo výrobcu NUP-2230E M
BDI # 207872
Vlastnosti
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
10,63
Profil otvoru:
Straight
Držiak:
Yes
Materiál klietky:
Bronze
Oddeľovacie:
No
Ostatné vlastnosti:
1 Rib Inner Ring with Side Plate | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID | High Capacity
Globálne číslo dielu GPN:
447536
Počet radov valčekov:
Single Row
Vlastnosti
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
12,205
Profil otvoru:
Straight
Držiak:
Yes
Materiál klietky:
Bronze
Oddeľovacie:
Inner Ring - One Side
Ostatné vlastnosti:
1 Rib Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID | High Capacity
Globálne číslo dielu GPN:
445574
Počet radov valčekov:
Single Row
NNU-4968 MS P/5
Popis
CONSOLIDATED BEARING NNU-4968 MS P/5
Katalógové číslo výrobcu NNU-4968 MS P/5
BDI # 205555
Vlastnosti
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
18,11
Profil otvoru:
Straight
Držiak:
Yes
Materiál klietky:
Bronze
Oddeľovacie:
Inner Ring - Both Sides
Ostatné vlastnosti:
Plain Inner Ring | 3 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
Globálne číslo dielu GPN:
446207
Počet radov valčekov:
Double Row
NUP-230E M C/3
Popis
CONSOLIDATED BEARING NUP-230E M C/3
Katalógové číslo výrobcu NUP-230E M C/3
BDI # 207898
Vlastnosti
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
10,63
Profil otvoru:
Straight
Držiak:
Yes
Materiál klietky:
Bronze
Oddeľovacie:
No
Ostatné vlastnosti:
1 Rib Inner Ring with Side Plate | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID | High Capacity
Globálne číslo dielu GPN:
447578
Počet radov valčekov:
Single Row
NUP-328E M C/3
Popis
CONSOLIDATED BEARING NUP-328E M C/3
Katalógové číslo výrobcu NUP-328E M C/3
BDI # 208136
Vlastnosti
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
11,811
Profil otvoru:
Straight
Držiak:
Yes
Materiál klietky:
Bronze
Oddeľovacie:
No
Ostatné vlastnosti:
1 Rib Inner Ring with Side Plate | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID | High Capacity
Globálne číslo dielu GPN:
447724
Počet radov valčekov:
Single Row