Vlastnosti
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
35,433
Profil otvoru:
Straight
Držiak:
Yes
Materiál klietky:
Brass
Oddeľovacie:
Inner Ring - Both Sides
Ostatné vlastnosti:
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
Počet radov valčekov:
Single Row
Poistný krúžok:
No
SL1828/750-A-BR-CN/3L
Popis
INA SL1828/750-A-BR-CN/3L
Katalógové číslo výrobcu SL1828/750-A-BR-CN/3L
BDI # 24862038
Vlastnosti
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
36,22
Profil otvoru:
Straight
Držiak:
No
Materiál klietky:
None
Oddeľovacie:
No
Ostatné vlastnosti:
Full Complement | 2 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring with Retaining Ring | Black Oxide Coated | Operating Temperature From -30 to 120 Deg
Počet radov valčekov:
Single Row
Poistný krúžok:
No
NU-10/560 M C/3
Popis
CONSOLIDATED BEARING NU-10/560 M C/3
Katalógové číslo výrobcu NU-10/560 M C/3
BDI # 205569
Vlastnosti
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
32,283
Profil otvoru:
Straight
Držiak:
Yes
Materiál klietky:
Bronze
Oddeľovacie:
Inner Ring - Both Sides
Ostatné vlastnosti:
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
Globálne číslo dielu GPN:
565380
Počet radov valčekov:
Single Row
Vlastnosti
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
32,283
Profil otvoru:
Straight
Držiak:
Yes
Materiál klietky:
Brass
Oddeľovacie:
Inner Ring - Both Sides
Ostatné vlastnosti:
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
Počet radov valčekov:
Single Row
Poistný krúžok:
No
SL1829/670-TB-N1-BR-SP5-CN/3M
Popis
INA SL1829/670-TB-N1-BR-SP5-CN/3M
Katalógové číslo výrobcu SL1829/670-TB-N1-BR-SP5-CN/3M
BDI # 24862058
Vlastnosti
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
35,433
Profil otvoru:
Straight
Držiak:
No
Materiál klietky:
None
Oddeľovacie:
No
Ostatné vlastnosti:
Full Complement | 2 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring with Retaining Ring | Black Oxide Coated | Operating Temperature From -30 to 120 Deg
Počet radov valčekov:
Single Row
Poistný krúžok:
No