VFN2120N-4YOB-02F-Q
Popis
SMC VFN2120N-4YOB-02F-Q
Katalógové číslo výrobcu VFN2120N-4YOB-02F-Q
BDI # 17870732
Vlastnosti
Typ otvoru:
1/4" G
Počet otvorov/ciest:
5 Port | 4 Way
Typ ventilu:
Solenoid
Aktivovanie:
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return
Médium:
Pneumatic
Počet polôh:
2 Position
Palec – metrický:
Inch
Ostatné vlastnosti:
0.85/1.06 Cv Factor | Air - Inert Gas Fluid | NAMUR Interface | DIN Terminal without Connector | Tool Locking Type Manual Override | In/Out Position
Celková dĺžka - palce:
5,177
Napätie:
220/50-60 VAC
Vlastnosti
Typ otvoru:
Not Available
Počet otvorov/ciest:
3 Port | 3 Way
Typ ventilu:
Poppet | Solenoid
Aktivovanie:
Solenoid | Spring Return
Médium:
Pneumatic
Počet polôh:
2 Position
Palec – metrický:
Inch
Ostatné vlastnosti:
Air Fluid | DIN Terminal | Without DIN Connector | In/Out Position
Celková dĺžka - palce:
2,209
Napätie:
220/50-60 VAC
EVT317-4DO-02F-Q
Popis
SMC EVT317-4DO-02F-Q
Katalógové číslo výrobcu EVT317-4DO-02F-Q
BDI # 17851175
Vlastnosti
Typ otvoru:
1/4" G
Počet otvorov/ciest:
3 Port | 3 Way
Typ ventilu:
Poppet | Solenoid
Aktivovanie:
Solenoid | Spring Return
Médium:
Pneumatic
Počet polôh:
2 Position
Palec – metrický:
Inch
Ostatné vlastnosti:
Air Fluid | DIN Terminal without Connector
Celková dĺžka - palce:
1,772
Napätie:
220/50-60 VAC
Vlastnosti
Typ otvoru:
3/8" RC
Počet otvorov/ciest:
5 Port | 4 Way
Typ ventilu:
Solenoid
Aktivovanie:
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return
Médium:
Pneumatic
Počet polôh:
2 Position
Palec – metrický:
Inch
Ostatné vlastnosti:
1.4/1.8 Cv Factor | Air - Inert Gas Fluid | Body Ported | Plug In | Internal Pilot | DIN Terminal with Light/Surge Voltage Suppressor | Flush Non Locking Push Manual Override | In/Out Position | Individual Pilot Exhaust
Celková dĺžka - palce:
6,043
Napätie:
220/50-60 VAC
Vlastnosti
Typ otvoru:
Not Available
Počet otvorov/ciest:
5 Port | 4 Way
Typ ventilu:
Solenoid
Aktivovanie:
Solenoid - Air Pilot | Solenoid - Air Pilot Return
Médium:
Pneumatic
Počet polôh:
2 Position
Palec – metrický:
Inch
Ostatné vlastnosti:
Air Fluid | Base Mounted | Without Sub Plate | Internal Pilot | Non Locking Type Manual Override | Grommet - 300MM Lead Wire | With Light/Surge Voltage Suppressor | In/Out Position
Celková dĺžka - palce:
4,5
Napätie:
220/50-60 VAC