Vlastnosti
Typ otvoru:
3/4" RC
Počet otvorov/ciest:
2 Port | 2 Way
Typ ventilu:
Relief | Solenoid
Aktivovanie:
Solenoid - Air Pilot | Spring Return
Médium:
Hydraulic
Počet polôh:
2 Position
Palec – metrický:
Inch
Ostatné vlastnosti:
7.5 Cv Factor | 20MM Orifice Size | Water Hammer Relief Style | Normally Closed | DIN Connector | In/Out Position | -10 To 60 Deg C Ambient Temperature
Celková dĺžka - palce:
3,15
Napätie:
220/60 VAC