VQZ1421K-9MO-N1-X69(DC36V)
Popis
SMC VQZ1421K-9MO-N1-X69(DC36V)
Katalógové číslo výrobcu VQZ1421K-9MO-N1-X69(DC36V)
BDI # 18602296
Vlastnosti
Typ otvoru:
1/8" Tubing OD
Počet otvorov/ciest:
5 Port | 4 Way
Typ ventilu:
Solenoid
Aktivovanie:
Solenoid - Air Pilot - Spring | Solenoid - Air Pilot - Spring Return
Médium:
Pneumatic
Počet polôh:
3 Position
Palec – metrický:
Inch
Ostatné vlastnosti:
0.23 - 0.19 Cv Factor | Body Ported | M Plug Connector With Light/Surge Voltage Suppressor | High Pressure | Non Locking Style
Celková dĺžka - palce:
4,685
Napätie:
36 VDC