VFS5100-9FZ-04(AC115V)
Popis
SMC VFS5100-9FZ-04(AC115V)
Katalógové číslo výrobcu VFS5100-9FZ-04(AC115V)
BDI # 18599825
Vlastnosti
Typ otvoru:
1/2" RC
Počet otvorov/ciest:
5 Port | 4 Way
Typ ventilu:
Solenoid
Aktivovanie:
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return
Médium:
Pneumatic
Počet polôh:
2 Position
Palec – metrický:
Inch
Ostatné vlastnosti:
3.7/4.5 Cv Factor | Air - Inert Gas Fluid | Base Mounted | Plug In | Internal Pilot | Conduit Terminal with Light/Surge Voltage Suppressor | Flush Non Locking Push Manual Override | In/Out Position
Celková dĺžka - palce:
7,453
Napätie:
115/50-60 VAC
VEX3902-149DZ-BN(AC115V50/60HZ
Popis
SMC VEX3902-149DZ-BN(AC115V50/60HZ
Katalógové číslo výrobcu VEX3902-149DZ-BN(AC115V50/60HZ
BDI # 17870300
Vlastnosti
Typ otvoru:
1-1/4" RC | 2" RC
Počet otvorov/ciest:
3 Port | 3 Way
Typ ventilu:
Poppet | Solenoid
Aktivovanie:
Solenoid - Air Pilot - Spring | Solenoid - Air Pilot - Spring Return
Médium:
Pneumatic
Počet polôh:
3 Position
Palec – metrický:
Inch
Ostatné vlastnosti:
33 Cv Factor | Body Ported | DIN Terminal | With Light and Surge Voltage Suppressor | With Bracket and Silencer
Celková dĺžka - palce:
6,299
Napätie:
115/50-60 VAC