Vlastnosti
Palec – metrický:
Metric
Materiál:
Nylon
Vonkajší priemer - palce:
0,315
Vonkajší priemer – milimetre:
8
Ostatné vlastnosti:
Shore D 56 Hardness | Minimum Bending Radius 23 MM
Typické použitie:
Industrial
Vnútorný priemer – milimetre:
6
Farba:
Blue
Meno produktu:
Tubing
TCU0805BU-1-70-X6
Popis
SMC TCU0805BU-1-70-X6
Katalógové číslo výrobcu TCU0805BU-1-70-X6
BDI # 18612266
Vlastnosti
Palec – metrický:
Metric
Materiál:
Polyurethane
Vonkajší priemer - palce:
0,315
Vonkajší priemer – milimetre:
8
Ostatné vlastnosti:
Coil Type | Shore A 95 Hardness | Coil Diameter 31 MM | Maximum Operating Length 3112 MM
Typické použitie:
Pneumatic | Robotic
Vnútorný priemer – milimetre:
5
Farba:
Blue
Meno produktu:
Tubing
Vlastnosti
Palec – metrický:
Metric
Materiál:
Nylon
Vonkajší priemer - palce:
0,157
Vonkajší priemer – milimetre:
4
Ostatné vlastnosti:
Shore D 70 Hardness | Minimum Bending Radius 13 MM
Typické použitie:
General Purpose | Industrial
Vnútorný priemer – milimetre:
2,5
Farba:
Blue
Meno produktu:
Tubing
Vlastnosti
Palec – metrický:
Metric
Materiál:
Polyurethane
Vonkajší priemer - palce:
0,394
Vonkajší priemer – milimetre:
10
Ostatné vlastnosti:
Shore A 89 Hardness | Minimum Bending Radius 22 MM
Typické použitie:
Industrial
Vnútorný priemer – milimetre:
6,5
Farba:
Blue
Meno produktu:
Tubing
Vlastnosti
Palec – metrický:
Metric
Materiál:
Polyolefin
Vonkajší priemer - palce:
0,236
Vonkajší priemer – milimetre:
6
Ostatné vlastnosti:
Double Layer | Flame Resistant | Minimum Bending Radius 15 MM | Polyurethane Inner
Typické použitie:
Industrial
Vnútorný priemer – milimetre:
4
Farba:
Blue
Meno produktu:
Tubing