Vlastnosti
Palec – metrický:
Inch
Vonkajší priemer - palce:
0,52
Vonkajší priemer – milimetre:
13,208
Ostatné vlastnosti:
1 High Tensile Carbon Steel Wire Braid Over 1 Polyester Braid | Bend Radius 3 Inch | Burst Pressure 12000 PSI
Typické použitie:
Air Brake | Filtration Line | Power Steering | Tilt Cab Cylinder | Transmission Coolant | Turbocharger Oil Supplies
Vnútorný priemer – milimetre:
4,775
Farba:
Black
Vlastnosti
Palec – metrický:
Inch
Vonkajší priemer - palce:
0,43
Vonkajší priemer – milimetre:
10,922
Ostatné vlastnosti:
Synthetic Fiber Reinforcement | Burst Pressure 12000 PSI | 25FT Minimum Length | Maximum 3 Piece | Bend Radius 0.8 Inch
Typické použitie:
Blowout Preventer | Construction Machinery | Hydraulic Lift | Lube Line | Mobile Equipment
Vnútorný priemer – milimetre:
4,775
Farba:
Black
Vlastnosti
Palec – metrický:
Inch
Vonkajší priemer - palce:
0,56
Vonkajší priemer – milimetre:
14,224
Ostatné vlastnosti:
1 Textile Braid | Burst Pressure 1600 PSI | 10FT Minimum Length | Maximum 8 Piece | Bend Radius 3 Inch
Typické použitie:
Air Line | Lube Line | Power Steering Return
Vnútorný priemer – milimetre:
7,95
Farba:
Black
1INX100FT PLICORD BLAST 2-PLY BLACK
Popis
CONTINENTAL 1INX100FT PLICORD BLAST 2-PLY BLACK
Katalógové číslo výrobcu 1INX100FT PLICORD BLAST 2-PLY BLACK
BDI # 423661
Vlastnosti
Palec – metrický:
Inch
Vonkajší priemer - palce:
1,88
Vonkajší priemer – milimetre:
47,752
Ostatné vlastnosti:
2 Ply Synthetic Fabric Spiral
Typické použitie:
Steel Shot or Sand Blasting
Vnútorný priemer – milimetre:
25,4
Farba:
Black
16EFG6KX200FT LL
Popis
GATES 16EFG6KX200FT LL
Katalógové číslo výrobcu 16EFG6KX200FT LL
BDI # 1096726
Vlastnosti
Palec – metrický:
Inch
Vonkajší priemer - palce:
1,53
Vonkajší priemer – milimetre:
38,862
Ostatné vlastnosti:
4 Alternating Layer High Tensile Steel Wire Spiral | Bend Radius 12 Inch | Burst Pressure 24000 PSI
Typické použitie:
Biodegradable Hydraulic Fluid | Hydrostatic Transmissions | Industrial
Vnútorný priemer – milimetre:
25,4
Farba:
Black