DT142-010-0-RM142-88
Popis
BOSTON GEAR DT142-010-0-RM142-88
Katalógové číslo výrobcu DT142-010-0-RM142-88
BDI # 847957
Vlastnosti
Uchytávací rám:
Not Applicable
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
Not Available
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
175
Druh redukcie:
Inline
Motor zahrnutý:
No
Palec – metrický:
Metric
Ostatné vlastnosti:
Single Reduction
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
11,123
Celková šírka - palce:
5,591
Vlastnosti
Uchytávací rám:
213TC/215TC
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
30HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
175
Druh redukcie:
Inline
Motor zahrnutý:
No
Palec – metrický:
Inch
Ostatné vlastnosti:
Double Reduction | Grey Iron with Cast Internal Ribbing | Clamp Collar
Uchytávacia metóda:
Base Mounted
Celková dĺžka - palce:
25,73
Celková šírka - palce:
18,19
DT060-010-0-RM060-17
Popis
BOSTON GEAR DT060-010-0-RM060-17
Katalógové číslo výrobcu DT060-010-0-RM060-17
BDI # 847881
Vlastnosti
Uchytávací rám:
Not Applicable
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
Not Available
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
175
Druh redukcie:
Inline
Motor zahrnutý:
No
Palec – metrický:
Metric
Ostatné vlastnosti:
Single Reduction
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
4,291
Celková šírka - palce:
2,4
Vlastnosti
Uchytávací rám:
Not Applicable
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
15HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
175
Druh redukcie:
Inline
Motor zahrnutý:
No
Palec – metrický:
Inch
Ostatné vlastnosti:
Double Reduction | Klubersynth UH1-6-640 Lubrication
Uchytávacia metóda:
Base Mounted
Celková dĺžka - palce:
17,32
Celková šírka - palce:
9,81
Vlastnosti
Uchytávací rám:
143TC/145TC
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
3HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
175
Druh redukcie:
Inline
Motor zahrnutý:
No
Palec – metrický:
Inch
Ostatné vlastnosti:
Double Reduction | No Lubricant
Globálne číslo dielu GPN:
338533
Uchytávacia metóda:
Flange Mounted
Celková dĺžka - palce:
12,81