F842BF-7.2K-B9
Popis
BOSTON GEAR F842BF-7.2K-B9
Katalógové číslo výrobcu F842BF-7.2K-B9
BDI # 180616
Vlastnosti
Uchytávací rám:
182TC/184TC
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
3HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
250
Druh redukcie:
Inline
Motor zahrnutý:
No
Palec – metrický:
Inch
Ostatné vlastnosti:
Double Reduction | Klubersynth UH1-6-640 Lubrication
Uchytávacia metóda:
Flange Mounted
Celková dĺžka - palce:
11,55
Celková šírka - palce:
9,26
ET014-007-0-RM142-107
Popis
BOSTON GEAR ET014-007-0-RM142-107
Katalógové číslo výrobcu ET014-007-0-RM142-107
BDI # 851568
Vlastnosti
Uchytávací rám:
Not Applicable
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
Not Available
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
250
Druh redukcie:
Inline
Motor zahrnutý:
No
Palec – metrický:
Metric
Ostatné vlastnosti:
Single Reduction
Uchytávacia metóda:
Flange Mounted
Celková dĺžka - palce:
12,116
Celková šírka - palce:
7,48
UT014-007-0-RM142-89
Popis
BOSTON GEAR UT014-007-0-RM142-89
Katalógové číslo výrobcu UT014-007-0-RM142-89
BDI # 850258
Vlastnosti
Uchytávací rám:
Not Applicable
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
Not Available
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
250
Druh redukcie:
Inline
Motor zahrnutý:
No
Palec – metrický:
Metric
Ostatné vlastnosti:
Single Reduction
Uchytávacia metóda:
Flange Mounted
Celková dĺžka - palce:
11,97
Celková šírka - palce:
5,591
UT010-007-0-RM100-71
Popis
BOSTON GEAR UT010-007-0-RM100-71
Katalógové číslo výrobcu UT010-007-0-RM100-71
BDI # 850245
Vlastnosti
Uchytávací rám:
Not Applicable
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
Not Available
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
250
Druh redukcie:
Inline
Motor zahrnutý:
No
Palec – metrický:
Metric
Ostatné vlastnosti:
Single Reduction
Uchytávacia metóda:
Flange Mounted
Celková dĺžka - palce:
8,255
Celková šírka - palce:
4,53
NT34-007-0-RM090-28
Popis
BOSTON GEAR NT34-007-0-RM090-28
Katalógové číslo výrobcu NT34-007-0-RM090-28
BDI # 852876
Vlastnosti
Uchytávací rám:
Not Applicable
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
Not Available
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
250
Druh redukcie:
Inline
Motor zahrnutý:
No
Palec – metrický:
Inch
Ostatné vlastnosti:
Single Reduction
Uchytávacia metóda:
Flange Mounted
Celková dĺžka - palce:
5,665
Celková šírka - palce:
3,54