HB382CN56C/14.18A1SI1.000X1.97
Popis
DODGE HB382CN56C/14.18A1SI1.000X1.97
Katalógové číslo výrobcu HB382CN56C/14.18A1SI1.000X1.97
BDI # 298645
Vlastnosti
Uchytávací rám:
56C
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
2HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
116,7
Druh redukcie:
Inline
Motor zahrnutý:
No
Palec – metrický:
Inch
Ostatné vlastnosti:
Double Reduction | Grey Iron with Cast Internal Ribbing | Clamp Collar
Uchytávacia metóda:
Base Mounted
Celková dĺžka - palce:
10,95
Celková šírka - palce:
6,61
HB382 56-CC 11.82 1IN SHFT
Popis
DODGE HB382 56-CC 11.82 1IN SHFT
Katalógové číslo výrobcu HB382 56-CC 11.82 1IN SHFT
BDI # 298641
Vlastnosti
Uchytávací rám:
56C
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
2HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
175
Druh redukcie:
Inline
Motor zahrnutý:
No
Palec – metrický:
Inch
Ostatné vlastnosti:
Double Reduction | Grey Iron with Cast Internal Ribbing | Clamp Collar
Uchytávacia metóda:
Base Mounted
Celková dĺžka - palce:
10,95
Celková šírka - palce:
6,61
HB682 180-CC 16.45 1-5/8IN SHFT
Popis
DODGE HB682 180-CC 16.45 1-5/8IN SHFT
Katalógové číslo výrobcu HB682 180-CC 16.45 1-5/8IN SHFT
BDI # 298891
Vlastnosti
Uchytávací rám:
182TC/184TC
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
7.5HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
87,5
Druh redukcie:
Inline
Motor zahrnutý:
No
Palec – metrický:
Inch
Ostatné vlastnosti:
Double Reduction | Grey Iron with Cast Internal Ribbing | Clamp Collar
Uchytávacia metóda:
Base Mounted
Celková dĺžka - palce:
16,56
Celková šírka - palce:
10,35
HB382CN56C/19.64A1SI1.000X1.97
Popis
DODGE HB382CN56C/19.64A1SI1.000X1.97
Katalógové číslo výrobcu HB382CN56C/19.64A1SI1.000X1.97
BDI # 298653
Vlastnosti
Uchytávací rám:
56C
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
1.5HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
87,5
Druh redukcie:
Inline
Motor zahrnutý:
No
Palec – metrický:
Inch
Ostatné vlastnosti:
Double Reduction | Grey Iron with Cast Internal Ribbing | Clamp Collar
Uchytávacia metóda:
Base Mounted
Celková dĺžka - palce:
10,95
Celková šírka - palce:
6,61
Vlastnosti
Uchytávací rám:
254TC/256TC
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
40HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
218,8
Druh redukcie:
Inline
Motor zahrnutý:
No
Palec – metrický:
Inch
Ostatné vlastnosti:
Double Reduction | Grey Iron with Cast Internal Ribbing | Clamp Collar
Uchytávacia metóda:
Base Mounted
Celková dĺžka - palce:
27,81
Celková šírka - palce:
20,07