F832B-22K-B5-M1
Popis
BOSTON GEAR F832B-22K-B5-M1
Katalógové číslo výrobcu F832B-22K-B5-M1
BDI # 180424
Vlastnosti
Uchytávací rám:
56C
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
0.5HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
87,5
Druh redukcie:
Inline
Motor zahrnutý:
No
Palec – metrický:
Inch
Ostatné vlastnosti:
Double Reduction | Klubersynth UH1-6-640 Lubrication
Uchytávacia metóda:
Base Mounted
Celková dĺžka - palce:
9,82
Celková šírka - palce:
6,62
VT014-010-0-RM142-92
Popis
BOSTON GEAR VT014-010-0-RM142-92
Katalógové číslo výrobcu VT014-010-0-RM142-92
BDI # 847243
Vlastnosti
Uchytávací rám:
Not Applicable
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
Not Available
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
175
Druh redukcie:
Inline
Motor zahrnutý:
No
Palec – metrický:
Metric
Ostatné vlastnosti:
Single Reduction
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
11,97
Celková šírka - palce:
5,591
Vlastnosti
Uchytávací rám:
Not Applicable
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
0.75HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
35
Druh redukcie:
Inline
Motor zahrnutý:
No
Palec – metrický:
Inch
Ostatné vlastnosti:
Double Reduction | Klubersynth UH1-6-640 Lubrication
Uchytávacia metóda:
Base Mounted
Celková dĺžka - palce:
12,48
Celková šírka - palce:
6,26
HB682 180-CC 16.45 1-5/8IN SHFT
Popis
DODGE HB682 180-CC 16.45 1-5/8IN SHFT
Katalógové číslo výrobcu HB682 180-CC 16.45 1-5/8IN SHFT
BDI # 298891
Vlastnosti
Uchytávací rám:
182TC/184TC
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
7.5HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
87,5
Druh redukcie:
Inline
Motor zahrnutý:
No
Palec – metrický:
Inch
Ostatné vlastnosti:
Double Reduction | Grey Iron with Cast Internal Ribbing | Clamp Collar
Uchytávacia metóda:
Base Mounted
Celková dĺžka - palce:
16,56
Celková šírka - palce:
10,35
HB682 180-CC 14.74 1-5/8IN SHFT
Popis
DODGE HB682 180-CC 14.74 1-5/8IN SHFT
Katalógové číslo výrobcu HB682 180-CC 14.74 1-5/8IN SHFT
BDI # 298888
Vlastnosti
Uchytávací rám:
182TC/184TC
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
10HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
116,7
Druh redukcie:
Inline
Motor zahrnutý:
No
Palec – metrický:
Inch
Ostatné vlastnosti:
Double Reduction | Grey Iron with Cast Internal Ribbing | Clamp Collar
Uchytávacia metóda:
Base Mounted
Celková dĺžka - palce:
16,56
Celková šírka - palce:
10,35