HB682 180-CC 14.74 1-5/8IN SHFT
Popis
DODGE HB682 180-CC 14.74 1-5/8IN SHFT
Katalógové číslo výrobcu HB682 180-CC 14.74 1-5/8IN SHFT
BDI # 298888
Vlastnosti
Uchytávací rám:
182TC/184TC
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
10HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
116,7
Druh redukcie:
Inline
Motor zahrnutý:
No
Palec – metrický:
Inch
Ostatné vlastnosti:
Double Reduction | Grey Iron with Cast Internal Ribbing | Clamp Collar
Uchytávacia metóda:
Base Mounted
Celková dĺžka - palce:
16,56
Celková šírka - palce:
10,35
HB682 180-CC 13.59 1-5/8IN SHFT
Popis
DODGE HB682 180-CC 13.59 1-5/8IN SHFT
Katalógové číslo výrobcu HB682 180-CC 13.59 1-5/8IN SHFT
BDI # 298885
Vlastnosti
Uchytávací rám:
182TC/184TC
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
10HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
116,7
Druh redukcie:
Inline
Motor zahrnutý:
No
Palec – metrický:
Inch
Ostatné vlastnosti:
Double Reduction | Grey Iron with Cast Internal Ribbing | Clamp Collar
Uchytávacia metóda:
Base Mounted
Celková dĺžka - palce:
16,56
Celková šírka - palce:
10,35
DT090-015-0-RM090-124
Popis
BOSTON GEAR DT090-015-0-RM090-124
Katalógové číslo výrobcu DT090-015-0-RM090-124
BDI # 847995
Vlastnosti
Uchytávací rám:
Not Applicable
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
Not Available
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
116,7
Druh redukcie:
Inline
Motor zahrnutý:
No
Palec – metrický:
Metric
Ostatné vlastnosti:
Double Reduction
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
6,853
Celková šírka - palce:
3,543
DT090-015-0-RM090-19
Popis
BOSTON GEAR DT090-015-0-RM090-19
Katalógové číslo výrobcu DT090-015-0-RM090-19
BDI # 847998
Vlastnosti
Uchytávací rám:
Not Applicable
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
Not Available
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
116,7
Druh redukcie:
Inline
Motor zahrnutý:
No
Palec – metrický:
Metric
Ostatné vlastnosti:
Double Reduction
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
6,853
Celková šírka - palce:
3,543
Vlastnosti
Uchytávací rám:
Not Applicable
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
5HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
116,7
Druh redukcie:
Inline
Motor zahrnutý:
No
Palec – metrický:
Inch
Ostatné vlastnosti:
Double Reduction | Klubersynth UH1-6-640 Lubrication
Uchytávacia metóda:
Flange Mounted
Celková dĺžka - palce:
14,53
Celková šírka - palce:
9,84