P90-8M-85-3020 HT250
Popis
DODGE P90-8M-85-3020 HT250
Katalógové číslo výrobcu P90-8M-85-3020 HT250
BDI # 255564
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
9,023
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
8,969
Šírka tváre – milimetre:
95,25
Šírka tváre - palce:
3,75
Rozteč remeňa:
8 MM
Ostatné vlastnosti:
HT250 Belt Style | Taper Lock Bushing | Solid Style
Priemer stúpania – milimetre:
229,184
Uchytávacia metóda:
Bushed
Šírka remeňa – milimetre:
85
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
9,023
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
8,96
Šírka tváre – milimetre:
73,914
Šírka tváre - palce:
2,91
Rozteč remeňa:
8 MM
Ostatné vlastnosti:
HT500 Belt Style | Taper Lock Bushing | Web Style
Priemer stúpania – milimetre:
229,184
Uchytávacia metóda:
Bushed
Šírka remeňa – milimetre:
62
P90-8M-50-3020 HT250
Popis
DODGE P90-8M-50-3020 HT250
Katalógové číslo výrobcu P90-8M-50-3020 HT250
BDI # 255192
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
9,023
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
8,969
Šírka tváre – milimetre:
60,452
Šírka tváre - palce:
2,38
Rozteč remeňa:
8 MM
Ostatné vlastnosti:
HT250 Belt Style | Taper Lock Bushing | Solid Style
Priemer stúpania – milimetre:
229,184
Uchytávacia metóda:
Bushed
Šírka remeňa – milimetre:
50
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
9,023
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
8,96
Šírka tváre – milimetre:
47,244
Šírka tváre - palce:
1,86
Rozteč remeňa:
8 MM
Ostatné vlastnosti:
HT500 Belt Style | Taper Lock Bushing | Web Style
Priemer stúpania – milimetre:
229,184
Uchytávacia metóda:
Bushed
Šírka remeňa – milimetre:
36