Vlastnosti
Palec – metrický:
Inch
Vonkajší priemer - palce:
7,75
Vonkajší priemer – milimetre:
196,85
Ostatné vlastnosti:
Split Taper Bushing | Web Style
Uchytávacia metóda:
Bushed
Rada remeňa:
4L | A | 5L | B
Veľkosť púzdra:
H
Počet drážok:
2
Vlastnosti
Palec – metrický:
Inch
Vonkajší priemer - palce:
6,95
Vonkajší priemer – milimetre:
176,53
Ostatné vlastnosti:
QD Bushing | Arm Style
Uchytávacia metóda:
Bushed
Rada remeňa:
4L | A | 5L | B
Veľkosť púzdra:
QT
Počet drážok:
1
Vlastnosti
Palec – metrický:
Inch
Vonkajší priemer - palce:
3,55
Vonkajší priemer – milimetre:
90,17
Ostatné vlastnosti:
QD Bushing | Reverse Mount | Solid Style | Bore Size 3/8 and 7/16 has No Keyway
Globálne číslo dielu GPN:
584706
Uchytávacia metóda:
Bushed
Rada remeňa:
4L | A | 5L | B
Veľkosť púzdra:
L
Počet drážok:
2
Vlastnosti
Palec – metrický:
Inch
Vonkajší priemer - palce:
15,75
Vonkajší priemer – milimetre:
400,05
Ostatné vlastnosti:
Split Taper Bushing | Type 3 | Bore Size 3/8 and 7/16 has No Keyway
Globálne číslo dielu GPN:
17150
Uchytávacia metóda:
Bushed
Rada remeňa:
4L | A | 5L | B
Veľkosť púzdra:
H
Počet drážok:
1
Vlastnosti
Palec – metrický:
Inch
Vonkajší priemer - palce:
4,75
Vonkajší priemer – milimetre:
120,65
Ostatné vlastnosti:
QD Bushing | Reverse Mount | Web Style | Bore Size 3/8 and 7/16 has No Keyway
Globálne číslo dielu GPN:
584602
Uchytávacia metóda:
Bushed
Rada remeňa:
4L | A | 5L | B
Veľkosť púzdra:
L
Počet drážok:
1