QF250X2-15/16
Popis
TIMKEN LOVEJOY QF250X2-15/16
Katalógové číslo výrobcu QF250X2-15/16
BDI # 21962383
Vlastnosti
Profil otvoru:
Finished Bore
Komponent:
Hub
Palec – metrický:
Inch
Materiál:
Steel
Vonkajší priemer - palce:
7,48
Dĺžka cez dieru – milimetre:
78,74
Ostatné vlastnosti:
Components May or May Not Intermix Among Brands
Uchytávacia metóda:
Set Screw
Priemer náboju – milimetre:
147,1
Druh spojky:
Jaw Coupling
Vlastnosti
Profil otvoru:
Finished Bore
Komponent:
Hub
Palec – metrický:
Inch
Materiál:
Steel
Vonkajší priemer - palce:
3,37
Dĺžka cez dieru – milimetre:
45,974
Ostatné vlastnosti:
Components May or May Not Intermix Among Brands
Uchytávacia metóda:
Set Screw
Priemer náboju – milimetre:
81
Druh spojky:
Jaw Coupling
Vlastnosti
Palec – metrický:
Inch
Vonkajší priemer - palce:
10
Vonkajší priemer – milimetre:
254
Vnútorný priemer – milimetre:
28,575
Vnútorný priemer - palce:
1,125
Ostatné vlastnosti:
One Sided Moveable
Uchytávacia metóda:
Finished Bore
Rada remeňa:
2926V
Veľkosť púzdra:
No Bushing
Počet drážok:
1
Vlastnosti
Profil otvoru:
Finished Bore
Komponent:
Hub
Palec – metrický:
Inch
Materiál:
Steel
Vonkajší priemer - palce:
3,37
Dĺžka cez dieru – milimetre:
45,974
Ostatné vlastnosti:
Components May or May Not Intermix Among Brands
Uchytávacia metóda:
Set Screw
Priemer náboju – milimetre:
81,026
Druh spojky:
Jaw Coupling
L090 1/2 1/8X1/16 KW
Popis
TIMKEN LOVEJOY L090 1/2 1/8X1/16 KW
Katalógové číslo výrobcu L090 1/2 1/8X1/16 KW
BDI # 593812
Vlastnosti
Profil otvoru:
Finished Bore
Komponent:
Hub
Palec – metrický:
Inch
Materiál:
Sintered Iron
Vonkajší priemer - palce:
2,11
Dĺžka cez dieru – milimetre:
20,828
Ostatné vlastnosti:
Components May or May Not Intermix Among Brands | 3 Jaws | No Metal to Metal Contact
Uchytávacia metóda:
Set Screw
Priemer náboju – milimetre:
53,594
Druh spojky:
Jaw Coupling