Vlastnosti
Uchytávací rám:
Not Applicable
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
Not Available
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
1166,7
Druh redukcie:
Right Angle
Motor zahrnutý:
No
Nominálny pomer:
1.5:1
Palec – metrický:
Inch
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
15,813
Celková šírka - palce:
14,719
Vlastnosti
Uchytávací rám:
Not Applicable
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
10HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
875
Druh redukcie:
Right Angle
Motor zahrnutý:
No
Nominálny pomer:
2:1
Palec – metrický:
Inch
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
12,25
Celková šírka - palce:
11,344
Vlastnosti
Uchytávací rám:
Not Applicable
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
0.16HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
875
Druh redukcie:
Right Angle
Motor zahrnutý:
No
Palec – metrický:
Inch
Ostatné vlastnosti:
Bolt Hole Slot 0.108 X 0.094 In | Other Mount Flange Mounted
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
4,31
Celková šírka - palce:
3,89
Vlastnosti
Uchytávací rám:
Not Applicable
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
5HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
972,2
Druh redukcie:
Right Angle
Motor zahrnutý:
No
Nominálny pomer:
1.8:1
Palec – metrický:
Inch
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
9,094
Celková šírka - palce:
8,188
Vlastnosti
Uchytávací rám:
Not Applicable
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
60HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
1166,7
Druh redukcie:
Right Angle
Motor zahrnutý:
No
Nominálny pomer:
1.5:1
Palec – metrický:
Inch
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
15,813
Celková šírka - palce:
14,719