P44-14M-85-3020 HT250
Popis
DODGE P44-14M-85-3020 HT250
Katalógové číslo výrobcu P44-14M-85-3020 HT250
BDI # 255233
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
7,72
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
211,912
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
7,61
Šírka tváre – milimetre:
101,6
Šírka tváre - palce:
4
Rozteč remeňa:
14 MM
Ostatné vlastnosti:
HT250 Belt Style | Taper Lock Bushing | Solid Style
Priemer stúpania – milimetre:
196,088
Uchytávacia metóda:
Bushed