24L100 X 5/8 MPB
Popis
DODGE 24L100 X 5/8 MPB
Katalógové číslo výrobcu 24L100 X 5/8 MPB
BDI # 255481
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
2,865
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
79,375
Palec – metrický:
Inch
Vonkajší priemer - palce:
2,835
Šírka tváre – milimetre:
31,75
Šírka tváre - palce:
1,25
Rozteč remeňa:
3/8 Inch
Globálne číslo dielu GPN:
573531
Priemer stúpania – milimetre:
72,77
Uchytávacia metóda:
Rough Bore
P24-8M-30 X 1/2 MPB HT
Popis
DODGE P24-8M-30 X 1/2 MPB HT
Katalógové číslo výrobcu P24-8M-30 X 1/2 MPB HT
BDI # 254568
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
2,406
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
70,002
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
2,352
Šírka tváre – milimetre:
38,1
Šírka tváre - palce:
1,5
Rozteč remeňa:
8 MM
Ostatné vlastnosti:
HT Belt Style
Priemer stúpania – milimetre:
61,112
Uchytávacia metóda:
Rough Bore
24L050 X 1/2 MPB
Popis
DODGE 24L050 X 1/2 MPB
Katalógové číslo výrobcu 24L050 X 1/2 MPB
BDI # 255459
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
2,865
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
79,375
Palec – metrický:
Inch
Vonkajší priemer - palce:
2,835
Šírka tváre – milimetre:
19,05
Šírka tváre - palce:
0,75
Rozteč remeňa:
3/8 Inch
Globálne číslo dielu GPN:
573588
Priemer stúpania – milimetre:
72,77
Uchytávacia metóda:
Rough Bore
P24-8M-30-1108 HT250
Popis
DODGE P24-8M-30-1108 HT250
Katalógové číslo výrobcu P24-8M-30-1108 HT250
BDI # 255164
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
2,406
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
70,002
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
2,352
Šírka tváre – milimetre:
38,1
Šírka tváre - palce:
1,5
Rozteč remeňa:
8 MM
Ostatné vlastnosti:
HT250 Belt Style | Taper Lock Bushing
Priemer stúpania – milimetre:
61,112
Uchytávacia metóda:
Bushed
P24-8M-20-JA HTD
Popis
DODGE P24-8M-20-JA HTD
Katalógové číslo výrobcu P24-8M-20-JA HTD
BDI # 254551
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
2,406
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
70,002
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
2,352
Šírka tváre – milimetre:
28,575
Šírka tváre - palce:
1,125
Rozteč remeňa:
8 MM
Ostatné vlastnosti:
HTD Belt Style | QD Bushing
Priemer stúpania – milimetre:
61,112
Uchytávacia metóda:
Bushed