Vlastnosti
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
8,622
Vonkajší priemer – milimetre:
219
Ostatné vlastnosti:
Taper Lock Bushing
Uchytávacia metóda:
Bushed
Rada remeňa:
SPB
Veľkosť púzdra:
3020
Počet drážok:
4
SPC236X3 3020 NR. CT02363
Popis
SATI SPC236X3 3020 NR. CT02363
Katalógové číslo výrobcu 3/SPC236 3020 NR. CT02363
BDI # 1404815
Vlastnosti
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
9,669
Vonkajší priemer – milimetre:
245,6
Ostatné vlastnosti:
Taper Lock Bushing
Uchytávacia metóda:
Bushed
Rada remeňa:
SPC
Veľkosť púzdra:
3020
Počet drážok:
3
44-14M-40 3020 NR. 1440044
Popis
SATI 44-14M-40 3020 NR. 1440044
Katalógové číslo výrobcu 44-14M-40 3020 NR. 1440044
BDI # 839726
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
7,72
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
212
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
7,609
Šírka tváre – milimetre:
46,05
Šírka tváre - palce:
1,813
Rozteč remeňa:
14 MM
Ostatné vlastnosti:
HTD Belt Style | Taper Lock Bushing | Solid Style
Priemer stúpania – milimetre:
196,08
Uchytávacia metóda:
Bushed
SPA236X4 3020 NR. AT02364
Popis
SATI SPA236X4 3020 NR. AT02364
Katalógové číslo výrobcu 4/SPA236 3020 NR. AT02364
BDI # 1404610
Vlastnosti
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
9,508
Vonkajší priemer – milimetre:
241,5
Ostatné vlastnosti:
Taper Lock Bushing
Uchytávacia metóda:
Bushed
Rada remeňa:
SPA
Veľkosť púzdra:
3020
Počet drážok:
4
SPA212X4 3020 NR. AT02124
Popis
SATI SPA212X4 3020 NR. AT02124
Katalógové číslo výrobcu 4/SPA212 3020 NR. AT02124
BDI # 1404602
Vlastnosti
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
8,563
Vonkajší priemer – milimetre:
217,5
Ostatné vlastnosti:
Taper Lock Bushing
Uchytávacia metóda:
Bushed
Rada remeňa:
SPA
Veľkosť púzdra:
3020
Počet drážok:
4