Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
29,475
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
29,365
Šírka tváre – milimetre:
107,01
Šírka tváre - palce:
4,213
Rozteč remeňa:
14 MM
Ostatné vlastnosti:
QD Bushing | Self Tracking Style | Red Sprocket | RH and LH Helix Teeth | Conti SilentSync Sprocket
Priemer stúpania – milimetre:
748,665
Uchytávacia metóda:
Bushed
Šírka remeňa – milimetre:
105
P168-20M-115-N
Popis
CONTINENTAL P168-20M-115-N
Katalógové číslo výrobcu P168-20M-115-N
BDI # 413599
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
42,108
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
41,938
Šírka tváre – milimetre:
136,652
Šírka tváre - palce:
5,38
Rozteč remeňa:
20 MM
Ostatné vlastnosti:
QD Bushing | Arm Style | Type C3 | Conti Synchroforce Advance Sprocket
Priemer stúpania – milimetre:
1069,543
Uchytávacia metóda:
Bushed
Šírka remeňa – milimetre:
115
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
42,107
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
41,937
Šírka tváre – milimetre:
136,652
Šírka tváre - palce:
5,38
Rozteč remeňa:
20 MM
Ostatné vlastnosti:
QD Bushing | Arm Style | Type G3
Priemer stúpania – milimetre:
1069,518
Uchytávacia metóda:
Bushed
Šírka remeňa – milimetre:
115
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
42,108
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
41,938
Šírka tváre – milimetre:
136,652
Šírka tváre - palce:
5,38
Rozteč remeňa:
20 MM
Ostatné vlastnosti:
QD Bushing | Arm Style
Priemer stúpania – milimetre:
1069,543
Uchytávacia metóda:
Bushed
Šírka remeňa – milimetre:
115