Vlastnosti
Palec – metrický:
Inch
Vonkajší priemer - palce:
7,15
Vonkajší priemer – milimetre:
181,61
Ostatné vlastnosti:
QD Bushing | Multi Duty
Uchytávacia metóda:
Bushed
Rada remeňa:
A | B
Veľkosť púzdra:
SK
Počet drážok:
5
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
5,263
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
5,153
Šírka tváre – milimetre:
54,508
Šírka tváre - palce:
2,146
Rozteč remeňa:
14 MM
Ostatné vlastnosti:
Eagle NRG Belt Style | QD Bushing | Self Tracking Style | RH and LH Helix Teeth | Green Color | Axial Fan Design | Conti SilentSync Sprocket
Globálne číslo dielu GPN:
577208
Priemer stúpania – milimetre:
133,69
Uchytávacia metóda:
Bushed
P34-14M-55-SK HTD
Popis
DODGE P34-14M-55-SK HTD
Katalógové číslo výrobcu P34-14M-55-SK HTD
BDI # 254643
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
5,965
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
164,211
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
5,858
Šírka tváre – milimetre:
69,85
Šírka tváre - palce:
2,75
Rozteč remeňa:
14 MM
Ostatné vlastnosti:
HTD Belt Style | QD Bushing | Solid Style
Priemer stúpania – milimetre:
151,511
Uchytávacia metóda:
Bushed
Vlastnosti
Palec – metrický:
Inch
Vonkajší priemer - palce:
6,15
Vonkajší priemer – milimetre:
156,21
Ostatné vlastnosti:
QD Bushing | Solid Style | Type A1
Globálne číslo dielu GPN:
15580
Uchytávacia metóda:
Bushed
Rada remeňa:
A | B
Veľkosť púzdra:
SK
Počet drážok:
5
Vlastnosti
Palec – metrický:
Inch
Vonkajší priemer - palce:
5,75
Vonkajší priemer – milimetre:
146,05
Ostatné vlastnosti:
QD Bushing | Solid Style | Type A1
Globálne číslo dielu GPN:
15589
Uchytávacia metóda:
Bushed
Rada remeňa:
A | B
Veľkosť púzdra:
SK
Počet drážok:
5